LINEA LIGHT (ILED) - ILD77596W85 INK FAR.12W 16-35 B.CO 3000K - 77596W85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055306071775
Artikelnummer
ILD77596W85
Herstellernummer
77596W85
Hersteller
LIA
Max. Systemleistung:
12 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
23 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
104 mm
Werkstoff:
Aluminium
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Fassung:
ohne
Dimmung 1-10 V:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
DC
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
174 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
102.8 lm/W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


