Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76892W00 BUZZER 5 10WAC D120 H.410 CL1 DB - 76892W00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76892W00 BUZZER 5 10WAC D120 H.410 CL1 DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033913858484

Artikelnummer

ILD76892W00

Herstellernummer

76892W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

410 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

200...264 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

115 lm/W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da 0 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1150 lm, con un'efficienza nominale di 115.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.35 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.