Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76863N18 ALCOR_R1 1 4 1L 4,5W S/ALIM.GG 18 8

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76863N18 ALCOR_R1 1 4 1L 4,5W S/ALIM.GG 18 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055306000294

Artikelnummer

ILD76863N18

Herstellernummer

76863N18

Hersteller

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 620 lm, con un'efficienza nominale di 137.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.