Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76692N18 ALCOR_R4 4 1L 6,3W S/ALIM. GG 1

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76692N18 ALCOR_R4 4 1L 6,3W S/ALIM. GG 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913837182

Artikelnummer

ILD76692N18

Herstellernummer

76692N18

Hersteller

LIA

Uplights a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Multidirectional emission, è composta da LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 711 lm, con un'efficienza nominale di 158.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite elettrolucidatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6.3 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.