Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD76180W30 ORMA-C 99 1LED 7WAC 220V INOX - 76180W30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD76180W30 ORMA-C 99 1LED 7WAC 220V INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913520404

Artikelnummer

ILD76180W30

Herstellernummer

76180W30

Hersteller

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 0 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 865 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 86 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.