LINEA LIGHT (ILED) - ILD6995 ZIG ZAG SOSP.E27 2X57W AL.ANODIZZ. - 6995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Packung
1 ST
EAN
8033913155866
Artikelnummer
ILD6995
Herstellernummer
6995
Hersteller
LIA
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Länge:
570 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
0...1370 mm
Ein LINEA LIGHT (ILED) Produkt
Entdecken Sie die LINEA LIGHT (ILED)-Serie