Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65404W07 PEAK PAL.20 L LED9,5W H750 7021 DAL - 65404W07

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65404W07 PEAK PAL.20 L LED9,5W H750 7021 DAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913453726

Artikelnummer

ILD65404W07

Herstellernummer

65404W07

Hersteller

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 180?, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1034 lm, con un'efficienza nominale di 147.7 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusoree prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 1,73 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla normaEN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.