LINEA LIGHT (ILED) - ILD65399 TOUR BOX 150W+150W+150W DALI R.GOLD - 65399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 47 mm
Durchmesser - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913040131
Artikelnummer
ILD65399
Herstellernummer
65399
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
300 mm
Rosone a 6 punti per fissaggio 3 Tour. DALI.


