Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65396W07 OPTI-POLE 2 9,5W H.800+ALIM GG - 65396W07

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65396W07 OPTI-POLE 2 9,5W H.800+ALIM GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

404 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033913040087

Artikelnummer

ILD65396W07

Herstellernummer

65396W07

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

90 mm

Breite:

164 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

780...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 780 lm, con un'efficienza nominale di 97.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di serigrafia laser. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 2,3 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W.