Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65228N00 ROLLIP70 48W EL.COMP.L.1,2 4000°BG3

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65228N00 ROLLIP70 48W EL.COMP.L.1,2 4000°BG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806006084

Artikelnummer

ILD65228N00

Herstellernummer

65228N00

Hersteller

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 312 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 3682 lm, con un'efficienza nominale di 153.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.87 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1188 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.