LINEA LIGHT (ILED) - ILD65219 ROLLIP35 KIT TAPPI - 65219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 45 mm
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806005919
Artikelnummer
ILD65219
Herstellernummer
65219
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
45 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
3 mm
Rollip35. Tappo di chiusura



