LINEA LIGHT (ILED) - ILD65218 ROLLIP70 KIT TAPPI - 65218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 79.5 mm
Breite - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806005902
Artikelnummer
ILD65218
Herstellernummer
65218
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
79.5 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
3 mm
Rollip70. Tappo di chiusura


