LINEA LIGHT (ILED) - ILD65201N ROLLIP70 INC. L.1500 30W 4000 K BG3 - 65201N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 86 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913029877
Artikelnummer
ILD65201N
Herstellernummer
65201N
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
86 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
1503 mm
Elementi lineari | topLED 30 W 24 V | Modular | CRI 80 65201N Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 180 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3420 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.60 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 76 x 1503 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



