Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65148 TOUR BOX CENTRALE 90W ON/OFF BRONZO - 65148

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65148 TOUR BOX CENTRALE 90W ON/OFF BRONZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Anwendung - Hohldecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534961753

Artikelnummer

ILD65148

Herstellernummer

65148

Hersteller

LIA

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Anwendung:

Hohldecke

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tour rosone 75W. Colore bronzo