Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65121N00 TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BN NIKEL - 65121N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534995482

Artikelnummer

ILD65121N00

Herstellernummer

65121N00

Hersteller

LIA

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9823...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

38 mm

Durchmesser:

1430 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

5000...5000 mm

Sospensione | topLED 70 W 24 V | CRI 80 65121N00. Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 336 LED topled, con una CCT 4000 Ked un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 9823 lm, con un'efficienza nominale di 140.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusoreè prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 7 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 70 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.