LINEA LIGHT (ILED) - ILD65090 FYLO ALU INC.OUTDO.59X30XL.___65037 - 65090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Breite - 59 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534963948
Artikelnummer
ILD65090
Herstellernummer
65090
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
30 mm
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione. il peso complessivo è di -- kg. ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura -- x 61 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 65035. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



