LINEA LIGHT (ILED) - ILD65078 PEAK KIT FISSAGGIO SU PLINTO IN CEM - 65078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 166 mm
Höhe - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534952102
Artikelnummer
ILD65078
Herstellernummer
65078
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
166 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
62 mm
Base per fissaggio su plinto.


