LINEA LIGHT (ILED) - ILD65010 FYLO ALU.1 INCASS.SOFF.124X25X2000 - 65010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Breite - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534951761
Artikelnummer
ILD65010
Herstellernummer
65010
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
25 mm
Sistemi a singola emissione per applicazione indoor.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco gesso, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo è di 2,44 kg.
ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 2000 x 94 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


