LINEA LIGHT (ILED) - ILD64854 FLED PLAFO.LED 2W EMERG.SPOT BR UPS - 64854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056534963443
Artikelnummer
ILD64854
Herstellernummer
64854
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
160 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
227...0 lm
Nennstrom:
500...500 mA