LINEA LIGHT (ILED) - ILD64844 FLED INCAS LED 2W EMERG.SPOT BR UPS - 64844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056534963436
Artikelnummer
ILD64844
Herstellernummer
64844
Hersteller
LIA
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
227...0 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Breite:
27 mm
Außendurchmesser:
90 mm