Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64796W07 PEAK PALO LED6,5W BC H350 CORTEN - 64796W07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056534947689

Artikelnummer

ILD64796W07

Herstellernummer

64796W07

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

350 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

90 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Breite:

90 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Leuchtenlichtausbeute:

152.3 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

988...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

180...180 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 990 lm, con un'efficienza nominale di 152.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 9 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.