Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64776 KIT X SOSPENSIONE SHORE/M.OUT/ROLLI - 64776

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64776 KIT X SOSPENSIONE SHORE/M.OUT/ROLLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534946637

Artikelnummer

ILD64776

Herstellernummer

64776

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

16 mm

Sospensioni kit 2000 mm.