LINEA LIGHT (ILED) - ILD64763N00 RYO PAL.BI.LED 8,4W SC H250 CORTEN - 64763N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534775558
Artikelnummer
ILD64763N00
Herstellernummer
64763N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
150 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1352...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Nennstrom:
120...120 mA


