Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64762W00 RYO PAL.BI.LED 8,4W SC H250 GR.7021 - 64762W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056534775510

Artikelnummer

ILD64762W00

Herstellernummer

64762W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

250 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

8.4...8.4 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

97 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1456...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennstrom:

120...120 mA

Paletti e teste palo a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1456 lm, con un'efficienza nominale di 171.3 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.15 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8.5 W.