LINEA LIGHT (ILED) - ILD64761N00 RYO PAL.MO.LED 4,2W BN H250 GR.9006 - 64761N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056534775503
Artikelnummer
ILD64761N00
Herstellernummer
64761N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
124 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
778...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Nennstrom:
120...120 mA


