Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64729N00 RYO PAL.BI.LED 18W SC H1120 DARK BR - 64729N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534775367

Artikelnummer

ILD64729N00

Herstellernummer

64729N00

Hersteller

LIA

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

250...250 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2664...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1220 mm

Durchmesser:

150 mm

Paletto per illuminazione esterna a doppia emissione, dal design minimale. Convoglia la luce dalla sorgente arrayLED verso il pavimento, dove si espande di 180° senza alcun inquinamento luminoso verso l’alto. Dissipazione termica passiva: Testa in alluminio. Anti-vandalismo: Quattro punti di fissaggio tramite viti anti-vandalismo in acciaio inox AISI 316. Colore: Corten. Lampada: arrayLED 18 W 250 mA 2664Lm 4000K. Ottica: Diffuso. H: 1120mm.