LINEA LIGHT (ILED) - ILD64728W00 RYO PAL.MON.LED 9W BC H1120 CORTEN - 64728W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 1120 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
404 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056534775336
Artikelnummer
ILD64728W00
Herstellernummer
64728W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1120 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
124 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1208...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Nennstrom:
250...250 mA


