Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64726W00 RYO PAL.MON.LED 9W BC H820 CORTEN - 64726W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 820 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

404 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056534775299

Artikelnummer

ILD64726W00

Herstellernummer

64726W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

820 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

124 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1208...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennstrom:

250...250 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1208 lm, con un'efficienza nominale di 134.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 4.05 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabilea pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.