LINEA LIGHT (ILED) - ILD64673 TOUR KIT SOSP.X DRIVER REM.BRONZO - 64673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Bronze
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 31 mm
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534961272
Artikelnummer
ILD64673
Herstellernummer
64673
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Bronze
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
60 mm
Kit fissaggio a 3 coni bronzo.


