Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64670 TOUR KIT SOSP.X DRIVER REM.9005GOF - 64670

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64670 TOUR KIT SOSP.X DRIVER REM.9005GOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 31 mm

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534961449

Artikelnummer

ILD64670

Herstellernummer

64670

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

60 mm

Kit fissaggio a 3 coni NERO.