Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64643W00 DIRIGO ALU.L1M 14,4W BC GR.7021 GOF - 64643W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534950993

Artikelnummer

ILD64643W00

Herstellernummer

64643W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Einbaubreite:

70 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Einbaulänge:

1016 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1454...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 120 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 1454 lm, con un'efficienza nominale di 103.9 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore grigio ral 7021 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore èprodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.