LINEA LIGHT (ILED) - ILD64642W00 DIRIGO ALU.L1M 14,4W BC GR.9006 GOF - 64642W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534950986
Artikelnummer
ILD64642W00
Herstellernummer
64642W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Einbaubreite:
70 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Einbaulänge:
1016 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1454...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


