Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64641 DIRIGO KIT TAPPI DI CHIU.GR.7021 GO - 64641

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64641 DIRIGO KIT TAPPI DI CHIU.GR.7021 GO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534950979

Artikelnummer

ILD64641

Herstellernummer

64641

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

70 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

2 mm

Dirigo kit testata di chuisura, grigio.