LINEA LIGHT (ILED) - ILD64634 ROLLIP35 SOS.PLA.KIT TAPPI CHIUSURA - 64634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913036905
Artikelnummer
ILD64634
Herstellernummer
64634
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
86 mm
Tappi chiusura Rollip35_MP sospensione.


