LINEA LIGHT (ILED) - ILD64578 TOUR BOX CENTRALE 90W ON/OFF BR - 64578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 47 mm
Durchmesser - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534947573
Artikelnummer
ILD64578
Herstellernummer
64578
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
300 mm
3-point rose - Tour - On/off 75 W - White


