LINEA LIGHT (ILED) - ILD64534 VUEL.KIT FLANG.X PROIET.NERO OTTICO - 64534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534947481
Artikelnummer
ILD64534
Herstellernummer
64534
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
schwarz
Länge:
289.6 mm
Breite:
244.6 mm



