Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64528W12 VUEL.LED ARRAY 30W BC 120°GR.9006

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD64528W12 VUEL.LED ARRAY 30W BC 120°GR.9006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534896345

Artikelnummer

ILD64528W12

Herstellernummer

64528W12

Hersteller

LIA

Proiettori e a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 4171 lm, con un'efficienza nominale di 139.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.850 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 32 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.