LINEA LIGHT (ILED) - ILD64378 TOUR BOX-Q CENTRALE 150 ON/OFF BG - 64378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 300 mm
Breite - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913150304
Artikelnummer
ILD64378
Herstellernummer
64378
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
300 mm
Breite:
50.5 mm
Rosone a 4 punti di attacco per Tour Q monoemissione.


