LINEA LIGHT (ILED) - ILD64368 TOUR BOX-Q CENTRALE 75W ON/OFF BG - 64368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 300 mm
Breite - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913150281
Artikelnummer
ILD64368
Herstellernummer
64368
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
300 mm
Breite:
50.5 mm
Rosone a 4 punti di attacco per Tour Q monoemissione. On/Off.


