Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD64363N00 TOUR 41 BIEMISS.90W 24VDC Q656 BG - 64363N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 90 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.985 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033913035625

Artikelnummer

ILD64363N00

Herstellernummer

64363N00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

90 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

657 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

5000...5000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

657 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

72 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 288 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5040 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 288 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di5040 lm, con un'efficienza nominale di 112.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 90W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.