LINEA LIGHT (ILED) - ILD64348 TOUR BOX-Q 150W DALI 2CH DA 72W BG - 64348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 300 mm
Breite - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913150236
Artikelnummer
ILD64348
Herstellernummer
64348
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
50.5 mm
Rosone a 4 punti di attacco per Tour Q monoemissione. DALI


