LINEA LIGHT (ILED) - ILD62761 SILICONE-F 1 STRIP 9,6W 2700°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 3100 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
8056534756113
Artikelnummer
ILD62761
Herstellernummer
62761
Hersteller
LIA
Lichtstrom je Meter:
3100 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4.5 mm
Mit Endstück:
nein
Max. Systemleistung:
48 W
Mit Schutzabdeckung:
nein
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 600 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3500 lm, con un'efficienza nominale di 72.9 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente. Il grado di protezione è IP67; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.