LINEA LIGHT (ILED) - ILD62758 FYLO OUT. DIF.POL.OPAL.22,6X10X2000 - 62758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Werkstoff - Glas
Packung
1 ST
EAN
8056534756090
Artikelnummer
ILD62758
Herstellernummer
62758
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Glas
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
2000 mm
Breite:
22.6 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm


