LINEA LIGHT (ILED) - ILD62564 FLED INCAS LED 2W EMERG.V.D.F.3H BR - 62564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8056534531604
Artikelnummer
ILD62564
Herstellernummer
62564
Hersteller
LIA
Montageart:
Aufbau/Einbau
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
84 mm
Länge:
84 mm
Einbaubreite:
69 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
67 mm
Einbaulänge:
69 mm


