LINEA LIGHT (ILED) - ILD62544 FLED INCAS LED 2W EMERG.SPOT 3H BR - 62544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534531581
Artikelnummer
ILD62544
Herstellernummer
62544
Hersteller
LIA
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
227...0 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K