LINEA LIGHT (ILED) - ILD62534 FLED PLAFO.LED 2W EMERG.ANTIP.3H BR - 62534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056534531574
Artikelnummer
ILD62534
Herstellernummer
62534
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
160 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
160 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
34 mm


