Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62500.U ONSI.PAR.LED 2W EM.3H SEG.UNDER BR - 62500.U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033913149841

Artikelnummer

ILD62500.U

Herstellernummer

62500.U

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

160 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

155 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

56 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

227...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Emergenza a singola emissione a parete per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 227 lm, con un'efficienza nominale di 227.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.2 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W.