LINEA LIGHT (ILED) - ILD62460 ROLLIPPRO KIT TAPPI - 62460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 73.5 mm
Höhe - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913149766
Artikelnummer
ILD62460
Herstellernummer
62460
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
73.5 mm
Höhe:
15 mm
Tappi chiusura RollipPRO.


