Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62431 GYP.DRIVER 8W 200MA 12W 250MA 1-10V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 250...250 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 220...240 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Dimmung 1-10 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534754072

Artikelnummer

ILD62431

Herstellernummer

62431

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

250...250 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

220...240 mA

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

110.4 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

Driver LED Gypsum. 8W. 200 mA. 1-10V