LINEA LIGHT (ILED) - ILD62424 GYPSUM KIT ALI.LED 12W 250MA 24-48V - 62424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 250...250 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 12...24 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534539044
Artikelnummer
ILD62424
Herstellernummer
62424
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
250...250 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
12...24 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
39 mm
Länge:
87 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I